Beli alat pemotong kaca terbaik di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:
- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- Dextone Lem Silikon SerbagunaDeskripsi:Silikon sealant asam dengan daya rekat yang baik terhadap kaca, dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Specific Gravity (g/mL): 0.97
- Temperature Resistance (°C): -45 to 150
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Hardness: 19 Shore-A
- Movement Capacity (%): 25
- Volume (ml): 300
- Klebermann Silicon Glass SealantDeskripsi:Klebermann Silicone Glass SealantProduk ini adalah 100 % Acid (Asam) silicone. Mempunyai daya rekat yang baik terhadap kaca, khususnya diciptakan untuk konstruksi kaca bangunan dan aquarium. Tahan terhadap UV dan perubahan cuaca, tidak menyusut, mengkerut, retak, atau kering/getas. Tahan terhadap temperatur pada suhu -40 Derajat Celcius s/d 150 Derajat Celcius. Fleksibilitas sampai +/- 20 % dari pergerakan sampai 200% daya muai bila ditarik.atribut:
- Color: Transparan
- Best used for: - Windows - Windows Frames - Glass Aquariums - Repairs gaskets in dryers, ovens, refrigerators and washing machines. - Sealing leaks in caravans and recreation vehicles - Sky lights - Roof and gutters - Air conditioners' enteries - Shower screens - Sinks and basins
- Temperature Resistance (°C): Approximately -40 to +100
- ICHINEN Micro Check CleanerDeskripsi:Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihat.atribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 60
- KRISBOW Pel Datar Lobi dengan GagangDeskripsi:Terobosan baru dalam hal pembersihan lantai merek KRISBOW (alat pel). Mudah disimpan, aman digunakan dan handle terbuat dari aluminium sehingga tahan lama. Sangat cocok untuk anda yang sedang ditinggal oleh asisten rumah tangga atau untuk anda yang sering mengepel sendiri. Alat pel ini dapat memudahkan pekerjaan rumah tangga.atribut:
- Color: Blue
- Gradated Design: Aluminium
- ICHINEN Water Washable Micro Check PenetrationDeskripsi:Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihatFitur> Micto check adalah zat pendeteksi cacat/keretakan dalam bentuk semprotan/spary aeorosol sekali sentuh yang tidak memerlukan peralatan khusus dalam penggunaannya.> Keretakan halus dan cacat tidak terlihat dapat terdeteksi dengan mudah dan akurat.> Dapat digunakan dimana saja, pada segala material maupun bentuk. (termasuk permukaan yang dicat dan plastik)> Menjadi tidak korosif, aman digunakan pada aluminium alloy, magnesium alloy,dll.> Dapat mendeteksi keretakan dan cacat pada suhu 0 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius.> Kemampuan pendeteksian sampai pada celah 1um dan kedalaman 1um. (10~50 derajat Celcius)Aplikasi> Penggunaannya tidak terbatas, mulai dari metal baik yang mengandung unsur besi maupun tidak, mengandung magnet maupun tidak, sampai non metal seperti keramik, kaca, dll.1. Cats parts : lubang-lubang halus, celah karena air panas, retak karena menyusut.2. Forged parts : retak karena forging.3. Welded point : retak, ringga dan cacat pada sambungan pengelasan.4. Metal fatigues : retak karena pengerindaaan, pembakaran dan pemotongan.5. Leakage : tangki, boiler, pipa dan lainnya.6. Seals : pengetesan pada seal panas.Cara penggunaan terdiri dari 4 langkah :1. Bersihkan permukaan yang akan di cek dengan Micro-Check Cleaner, setelah kering (+/- 1 menit)2. Semprot permukaan dengan Micro-Check Penetration, perkiraan waktu penetrasi sekitar 5-6 menit.3. Hapus sisa Micro-Check Penetration dengan lap yang sudah disemprot Micro-Check Cleaner karena Micro-Check Penetration akan terhapus.4. Semprot Micro-Check Development di permukaan yang akan di cek. Disemprotkan sekali jalan saja, tunggu sesaat dan akan berubah menjadi putih.atribut:
- Capacity (L): 18
- Operating Temperature Range (°C): 0-80
- ICHINEN Micro Check DevelopmentDeskripsi:Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihatatribut:
- Operating Temperature Range (°C): 0 to 80
- ICHINEN Micro Check PenetrationDeskripsi:Micro CheckZat pendeteksi cacat yang tidak terlihatFitur> Micto check adalah zat pendeteksi cacat/keretakan dalam bentuk semprotan/spary aeorosol sekali sentuh yang tidak memerlukan peralatan khusus dalam penggunaannya.> Keretakan halus dan cacat tidak terlihat dapat terdeteksi dengan mudah dan akurat.> Dapat digunakan dimana saja, pada segala material maupun bentuk. (termasuk permukaan yang dicat dan plastik)> Menjadi tidak korosif, aman digunakan pada aluminium alloy, magnesium alloy,dll.> Dapat mendeteksi keretakan dan cacat pada suhu 0 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius.> Kemampuan pendeteksian sampai pada celah 1um dan kedalaman 1um. (10~50 derajat Celcius)Aplikasi> Penggunaannya tidak terbatas, mulai dari metal baik yang mengandung unsur besi maupun tidak, mengandung magnet maupun tidak, sampai non metal seperti keramik, kaca, dll.1. Cats parts : lubang-lubang halus, celah karena air panas, retak karena menyusut.2. Forged parts : retak karena forging.3. Welded point : retak, ringga dan cacat pada sambungan pengelasan.4. Metal fatigues : retak karena pengerindaaan, pembakaran dan pemotongan.5. Leakage : tangki, boiler, pipa dan lainnya.6. Seals : pengetesan pada seal panas.Cara penggunaan terdiri dari 4 langkah :1. Bersihkan permukaan yang akan di cek dengan Micro-Check Cleaner, setelah kering (+/- 1 menit)2. Semprot permukaan dengan Micro-Check Penetration, perkiraan waktu penetrasi sekitar 5-6 menit.3. Hapus sisa Micro-Check Penetration dengan lap yang sudah disemprot Micro-Check Cleaner karena Micro-Check Penetration akan terhapus.4. Semprot Micro-Check Development di permukaan yang akan di cek. Disemprotkan sekali jalan saja, tunggu sesaat dan akan berubah menjadi putih.
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Sinar Dunia Copy Paper A3 80gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Number of Sheets: 500
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 80
- Size: A3
- Size (mm): 297x420
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- Sinar Dunia Copy Paper A4 75gsm (Kertas HVS / Fotocopy)Deskripsi:Kertas Fotokopi SiDU adalah kertas multifungsi untuk memenuhi kebutuhan kantor serta institusi. Dengan kualitas kertas terbaik, kertas fotokopi SiDU diciptakan untuk mesin fotokopi berkecepatan tinggi menghasilkan hasil cetak terbaik.atribut:
- Paper Type: Multi Purpose Paper
- Number of Sheets: 500
- Color: White
- Paper Weight (gsm): 75
- Size: A4
- Size (mm): 210x297
- BOSCH Cordless Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga alat pemotong kaca terbaik Terbaru March 2026
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 |
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp3.900 |
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp599.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus | Rp97.900 |
| BOSCH Demolition Hammer (Mesin Bobok Beton) | Rp3.599.900 |
| Dextone Lem Silikon Serbaguna | Rp41.900 |
| Klebermann Silicon Glass Sealant | Rp9.900 |
| ICHINEN Micro Check Cleaner | Rp159.900 |
| KRISBOW Pel Datar Lobi dengan Gagang | Rp139.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/1vP102062067-4.jpg)

/P101000994-1.jpg)
/P101518299-1.jpg)

/P101518657-6.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Lem%20Silikon%20Serbaguna/P102037553-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Micro%20Check%20Cleaner/P102125175-1.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Water%20Washable%20Micro%20Check%20Penetration/P102125489-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Micro%20Check%20Development/P102125182-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Penyemprot%2C%20Oli%2C%20Gemuk/Cairan%20Inspeksi%2C%20Pendeteksi%20Cacat/Pendeteksi%20Cacat/ICHINEN%20Micro%20Check%20Penetration/P102125199-1.jpg)
/P101518183-1.jpg)
/1kP101003056-2.jpg)
/8aP101002298-10.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)
/9uP103673354-7.jpg)
/6sP101518244-38.jpg)